Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V 0,01bar 4 - 20 mAV Geeignet für Luft JDL-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenzdruckschalter mech. 100-1000Pa Wä. JDL-115
Differenzdruckschalter mech. 100-1000Pa Wä. JDL-115
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B08
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     H5309136
EAN/GTIN:
     4050528044501
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V 0,01bar 4 - 20 mAV Geeignet für Luft JDL-115
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schlauchstutzen
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Breite:
93 mm
Eingangsdruck:
0.01 bar
Geeignet für Luft:
ja
Höhe:
76 mm
Max. Überdruck:
300 kPa
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
63 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,28*
€ 48,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,69*
€ 49,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 50,18*
€ 5,00*
ab € 39,95*
€ 51,72*
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
H531012
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.