Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 220-240VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm FM/1STUZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr mech 220-240VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm FM/1STUZH
Artikel-Nr.:
     262-B463D51
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     01.76.0088.1
EAN/GTIN:
     4010940000264
Suchbegriffe:
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Schaltuhr mech 220-240VAC FR-Einb 1kan Wechs 24h Frontmontage 72x72 mm FM/1STUZH
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
60 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
0 - 50 Hz Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
60 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min min
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Netzsynchron:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Programmscheibenteilung 1:
60 min min
Programmscheibenteilung 2:
12 min min
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
32 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: zeitschaltuhr ip20, zeitschalter, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.