Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Taxxo analog REG AC 110-127V 99999h IP20 netzsync TAXXO403(UWZ35V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B463D41
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     05.21.0009.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler Taxxo analog REG AC 110-127V 99999h IP20 netzsync TAXXO403(UWZ35V)
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
57 mm
Einbautiefe:
63 mm mm
Eingangsspannung:
110 - 127 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
0 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
68 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.