Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-127V 99999h netzsync TAXXO712(FWZ55K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-127V 99999h netzsync TAXXO712(FWZ55K)
Artikel-Nr.:
     262-B463D27
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     05.20.0008.1
EAN/GTIN:
     4010940001629
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-127V 99999h netzsync TAXXO712(FWZ55K)
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
66 mm mm
Breite:
55 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
62.6 mm
Einbautiefe:
66 mm mm
Eingangsspannung:
110 - 127 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
0 - 60 Hz
Frontplatte Breite:
55 mm mm
Frontplatte Höhe:
30 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
30 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.