| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B463C24 Herst.-Nr.: 16.26.0008.1 EAN/GTIN: 4010940002435 |
| |
|
| | |
| Steckdosenschaltuhr IP20 Tage analog 220-240V 16A 15min ZwischensteckSteckd TOPICA400S Weitere Informationen: | | Antriebsart: | netzsynchron | Ausführung: | analog | Frequenz der Versorgungsspannung: | 0 - 50 Hz Hz | Ganggenauigkeit pro Tag: | 900 s s | Gangreserve in Stunden: | 0 | Kürzeste Schaltzeit: | 15 min min | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Nennschaltstrom bei 230 V AC: | 16 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Uhrentyp: | Tagesuhr | Versorgungsspannung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Astrouhr, Haushaltsschaltuhr, Impuls-Tagesuhr, Impulsuhr, Impuls-Wochenuhr, Jahresuhr, Stunden-Tagesuhr, Stundenuhr, Tages-/Tagesuhr, Tages-/Wochenuhr, Tagesuhr, Wochenuhr, Zeitprogrammstecker |
| | |
| |