Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3f-Ausz si f.Herd Geeignet für Herd 41,5x29,3x4,5mm Zubehör 640249TELESKOPAUSZUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B452F25
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     640249
EAN/GTIN:
     3838782045868
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Auszugschienen
Auszugschienensatz
3f-Ausz si f.Herd Geeignet für Herd 41,5x29,3x4,5mm Zubehör 640249TELESKOPAUSZUG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Ausführung:
3-fach-Backauszug
Breite:
29.3 mm
Geeignet für Herd:
ja
Grundfarbe:
Silber
Höhe:
4.5 mm
Länge:
41.5 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug gorenje, herd backauszug, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,99*
€ 57,54*
€ 5,00*
ab € 46,48*
€ 59,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,98*
€ 60,25*
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 61,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,58*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.