Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 3f 3tast Kst IP66 GHG4118300R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Befehlsgeber 0,I START STOP GHG 411 8300 R0001
Ex-Befehlsgeber 0,I START STOP GHG 411 8300 R0001
Artikel-Nr.:
     262-B451C62
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118300R0001
EAN/GTIN:
     4250217437601
Suchbegriffe:
Pilztaster
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Befehls-Meldegerät 3f 3tast Kst IP66 GHG4118300R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Anzahl der Drucktaster:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, ceag meldelampe, kontrolllampe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 313,75*
€ 367,36*
Frei Haus
ab € 319,93*
€ 375,23*
Frei Haus
ab € 324,01*
€ 378,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 329,11*
€ 383,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 336,03*
€ 392,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.