Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP65 GHG4118100R0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP65
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP65
Artikel-Nr.:
     262-B451C52
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0009
EAN/GTIN:
     4250217437588
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Befehls-Meldegerät 1f 1tast Kst IP65 GHG4118100R0009
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s 1ö, doppeltaster, ceag doppeltaster, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Not-Aus-Schalter, Pilzdrucktaster, Pilzschlüsseltaster, Schlüsseltaster, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,53*
€ 217,75*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 187,74*
€ 218,35*
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 224,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,58*
€ 228,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,92*
€ 299,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.