| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26505602 Herst.-Nr.: GHG4118100R0009 EAN/GTIN: 4250217437588 |
| |
|
| | |
| Doppeldrucktaster GHG 411 8100 R0009 Ex-e Befehlsgeber GHG 411 81 - Polyamid für Zone 1/21, Leitungseinführungen: 1 xDDT Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 2 | Anzahl der Drucktaster: | 2 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..500 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12..500 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..110 V | Farbe des Gehäuseoberteils: | schwarz | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,89* | € 216,51* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,83* | € 217,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,59* | € 223,20* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 195,97* | € 227,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 202,16* | € 234,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|