| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B447A75 Herst.-Nr.: 261363 EAN/GTIN: 4015082613631 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,45W BA9s 18-30V gn Röhre Ø10x29mm einseitig gesockelt A22-LED-G Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | grün | Farbtemperatur: | 0 K | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 29 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.45 - 0.45 W W | Lampenspannung: | 18 - 30 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 100000 h | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, meldelampe grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 4,49* | € 5,94* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,37* | € 7,07* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 7,68* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,03* | € 7,81* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|