| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B447A01 Herst.-Nr.: 229747 EAN/GTIN: 4015082297473 |
| |
|
| | |
| Fuß-Grobhandtaster ZugEn rt 1Ö rast IP67 Schaltfunktion verrastend FAK-R/V/KC01/IY Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Farbe der Kappe: | rot | Lochdurchmesser: | 0 mm mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grobhandtaster, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, grobhandtaster eaton, fußschalter, Ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Einschalter, Fuß- und Grobhandtaster, Fuß-/Grobhandtaster, Fußtaster, Handtaster, Not-Aus-Schalter, Sicherheits-Fußschalter, Umschalter, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,55* | € 65,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,21* | € 67,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,48* | € 67,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,84* | € 69,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,77* | € 73,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|