Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 10m 230V IP68 10A horiz.Mont Montage horizontal CHAMP2G-L/F10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen/leeren, 10 m, Gummiltg.
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen/leeren, 10 m, Gummiltg.
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen/leeren, 10 m, Gummiltg.
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen/leeren, 10 m, Gummiltg.
Artikel-Nr.:
     262-B443H08
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09921009
EAN/GTIN:
     4014712063075
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 10m ip68
Schwimmerschalter 10m 230V IP68 10A horiz.Mont Montage horizontal CHAMP2G-L/F10M
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
0 mm
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Kabellänge:
10 m
Material Schwimmer:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
970 kg/m³
Montage horizontal:
ja
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,50*
€ 50,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,45*
€ 51,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,47*
€ 51,02*
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 51,87*
3 Tage
26
€ 5,80*
ab € 42,35*
€ 53,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09921010
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.