Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 5m 230V IP68 10A horiz.Mont Montage horizontal CHAMP1GS-F05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Doepke Schwimmerschalter Champ, füllen, 5 m, Gummiltg, Schutzleiter
Artikel-Nr.:
     262-B443H04
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09921005
EAN/GTIN:
     4014712063037
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
doepke schwimmerschalter
Schwimmerschalter 5m 230V IP68 10A horiz.Mont Montage horizontal CHAMP1GS-F05M
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
0 mm
Geeignet für Glykol:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Kabellänge:
5 m
Material Schwimmer:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
970 kg/m³
Montage horizontal:
ja
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,47*
€ 36,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,36*
€ 42,73*
€ 5,46*
ab € 34,06*
€ 43,79*
€ 3,90*
ab € 34,78*
€ 44,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,54*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09921010
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.