Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 8Eing gn berührsich REG 1pol schraub 1,5-25qmmZu HLAK25-1/6M2GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Artikel-Nr.:
     262-B443F03
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080175
EAN/GTIN:
     4025221401272
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 8Eing gn berührsich REG 1pol schraub 1,5-25qmmZu HLAK25-1/6M2GRÜN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Berührungssicher:
ja
Breite:
35 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
43.9 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 25 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
130 A
Polzahl:
1
Tiefe:
40.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,18*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,55*
2 Tage
13
1
€ 4,98*
ab € 3,04*
€ 4,61*
1
€ 5,46*
ab € 3,05*
€ 4,63*
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.