Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd fl Ø22mm farblos IP67IP69K CL-100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B441D90
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619402R1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd fl Ø22mm farblos IP67IP69K CL-100C
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
farblos
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, leuchtmelder klar 22mm, kontrolllampe, abb kontrollleuchte, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,51*
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,71*
€ 8,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA616920R8029
ab € 1,62*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.