Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörmodul RC-Glied DILM 110-240V50Hz DILM95-XSPR240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B435J38
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281206
EAN/GTIN:
     4015082812065
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor eaton
Entstörmodul RC-Glied DILM 110-240V50Hz DILM95-XSPR240
Weitere Informationen:
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: varistor, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,64*
€ 11,92*
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 13,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 13,06*
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 13,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,41*
Zubehör
Eaton
294076
ab € 233,09*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 119,43*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 199,93*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 137,43*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 136,71*
Zubehör
Eaton
277824 DILM50(208V60HZ)
ab € 136,90*
Zubehör
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 234,22*
Zubehör
Eaton
239384 DILM80(208V60HZ)
ab € 234,89*
Zubehör
Eaton
277891 DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 142,64*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 194,19*
Zubehör
Eaton
109200 DILM72(220V50/60HZ)
ab € 205,05*
Zubehör
Eaton
109201 DILM72(230V50/60HZ)
ab € 179,76*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 95,48*
Zubehör
Eaton
277765 DILM40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 95,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.