Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 11kWAC 22AAC 230V50Hz IP20 Schraub SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B435J20
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278336
EAN/GTIN:
     4015082783365
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Stern-Dreieck-Schütz AC 11kWAC 22AAC 230V50Hz IP20 Schraub SDAINLM22(230V50HZ,240V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
158 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Stern-Dreieck-Schützkombination, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, stern-dreieck-schützkombination 11kw, zeichen dreieck, stern-dreieck-schützkombination eaton, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,64*
€ 221,47*
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 227,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 200,93*
€ 227,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,07*
€ 228,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,25*
€ 243,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,28*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
136480
ab € 69,43*
Zubehör
Eaton
136483
ab € 125,51*
Zubehör
Eaton
136481
ab € 68,09*
Zubehör
Eaton
136484
ab € 121,93*
Zubehör
Eaton
136485
ab € 121,59*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,48*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.