Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2Ö 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-230AC/20-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 20 A, 2 Ö, 1 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 20 A, 2 Ö, 1 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 20 A, 2 Ö, 1 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 20 A, 2 Ö, 1 TE
Artikel-Nr.:
     262-B434C39
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen HS1
HS1-Lampen
Sockel HS1
Installationsschütz
Installationsschütz 20A 230VAC 440VAC 2Ö 1500WAGL 935VALL 1TE HS1-230AC/20-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
1500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
935 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2320 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 230v ac, hs1 lampen, doepke installationsschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,587*
€ 19,057*
10
Frei Haus
ab € 16,277*
€ 19,827*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,35*
€ 21,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 21,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09980498
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.