Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 180° Basic 230V sw mt IP44 2300W MD180BASICSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC schwarz
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC schwarz
Aussenbewegungsmelder MD 180 BASIC schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B431F12
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055096
EAN/GTIN:
     4015120055096
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder AP 180° Basic 230V sw mt IP44 2300W MD180BASICSCHWARZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
0
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
55 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
66 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Scanwinkel:
180 °
Schutzart (IP):
IP44
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
30 - 30 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
30 - 30 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Tiefe:
80 mm
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,44*
€ 25,36*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 18,66*
€ 25,60*
€ 5,46*
ab € 18,75*
€ 25,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,65*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.