Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S 1Ö 6AAC Schraub HI11-P1/P3Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B423E13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     062031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalterblock 1S 1Ö 6AAC Schraub HI11-P1/P3Z
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 8,90*
ab € 10,20*
€ 14,03*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 11,03*
€ 15,26*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 11,35*
€ 15,70*
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 15,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.