Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 5p 125A 125A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl abgew 678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Aufbaugerätestecker 5p 125A 125A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl abgew
CEE-Aufbaugerätestecker 5p 125A 125A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl abgew
Artikel-Nr.:
     262-B418A81
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     678
EAN/GTIN:
     4015609001057
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 5p 125A 125A Kst 400Vrt 6h IP67 Schraubkl abgew 678
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
60 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
346 - 415 V
IEC-Stromstärke:
125 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 451,83*
€ 523,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 485,63*
€ 570,71*
Frei Haus
ab € 523,79*
€ 599,13*
Frei Haus
ab € 529,81*
€ 604,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 743,29*
€ 832,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,82*
€ 991,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,18*
€ 978,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,73*
€ 945,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,24*
€ 920,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,29*
€ 884,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
618
ab € 56,89*
Ähnlich
Walther
638
ab € 75,53*
Ähnlich
Walther
668
ab € 123,44*
Ähnlich
Walther-Werke
630
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.