Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 5p 63A IP44 110Vge 4h Schraubkl Kst Verschraubung 261504


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B417D76
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     261504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther
cee stecker
cee-stecker 63a
CEE-Stecker 5p 63A IP44 110Vge 4h Schraubkl Kst Verschraubung 261504
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
gelb
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,632*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 196,3264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.137,972*
€ 1.354,18668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.125,652*
€ 1.339,52588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.069,572*
€ 1.272,79068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,092*
€ 1.228,18948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 981,632*
€ 1.168,14208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.