| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B417B41 Herst.-Nr.: 436 EAN/GTIN: 4015609000647 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose 5p 32A 6h 400Vrt IP44 UP Schraubkl Kst 436 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Unterputz | Befestigungsart: | innenliegende Befestigung | Gehäusefarbe: | weiß | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Isolierter Einbau: | ja | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | RAL-Nummer: | 1013 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, up-steckdose ip44, cee wanddose, cee anbaudose 32a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 36,97* | € 45,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,94* | € 48,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,60* | € 49,45* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,08* | € 50,19* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 40,29* | € 50,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 229,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|