Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B416A34 Herst.-Nr.: 4112 EAN/GTIN: 4015394021506 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 UP Schraubkl Kst 4112 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 16 A A | Kennfarbe: | blau | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 3 | RAL-Nummer: | 1013 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,88* | € 43,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,84* | € 43,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 32,99* | € 43,86* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 36,10* | € 44,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 34,00* | € 44,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|