Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 4105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416A31
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4105
EAN/GTIN:
     4015394021421
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose 5p 16A Cepex 6h 400Vrt IP44 AP Schraubkl Kst 4105
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Gehäusefarbe:
grau
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose mennekes, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 34,46*
€ 45,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,37*
€ 45,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,47*
€ 45,53*
4 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 34,91*
€ 45,74*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 37,73*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4102
ab € 32,55*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4107
ab € 76,02*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4110
ab € 49,65*
Ähnlich
Walther-Werke
116
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.