Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A IP44 20-25Vvi 12h Schraubkl rechtw Kst 1955


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 1955 Drahtverbinder Weiß
MENNEKES 1955 Drahtverbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B415H28
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1955
EAN/GTIN:
     4015394012825
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 2p 16A 16A IP44 20-25Vvi 12h Schraubkl rechtw Kst 1955
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
20 - 25 V
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
violett
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leistungsstecker, cee-stecker 16a, gerätestecker, cee-stecker mennekes, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 50,65*
€ 64,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 69,88*
€ 82,87*
1
€ 5,00*
ab € 69,94*
€ 83,14*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 77,53*
€ 84,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,47*
€ 84,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1961
ab € 70,38*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1962
ab € 52,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1967
ab € 82,14*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1968
ab € 82,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1975
ab € 87,71*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1980
ab € 90,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.