Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415H21 Herst.-Nr.: 2852 EAN/GTIN: 4015394016748 |
| |
|
| | |
| CEE-Anbausteckdose 3p 32A Schraubkl Kst 20-25-40-50Vgn 4h IP44 abgew 62x68mm 2852 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bemessungsfrequenz: | 40 - 50 Hz | Bemessungsspannung: | 20 - 25 V | Bohrlochabstand horizontal: | 53 mm | Bohrlochabstand vertikal: | 47 mm | Flanschmaß horizontal: | 68 mm | Flanschmaß vertikal: | 62 mm | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kennfarbe: | grün | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün | Steckrichtung: | abgewinkelt | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Uhrzeit-Stellung: | 4 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 73,93* | € 84,64* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,83* | € 84,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 67,03* | € 85,13* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 68,36* | € 86,81* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,08* | € 87,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|