Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415E47 Herst.-Nr.: 422 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdose 5p 32A 6h 400Vrt IP44 AP schraubl.Kl Kst 422 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Ausführung: | Aufputz | Befestigungsart: | innenliegende Befestigung | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | RAL-Nummer: | 3013 | Schutzart (IP): | IP44 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a, cee wanddose, cee-steckdose mennekes, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,20* | € 23,44* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,99* | € 30,56* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 27,16* | € 32,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,79* | € 32,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 24,97* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|