Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Aufbaugerätestecker 3p 63A 63A IP67 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst 1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 63A 63A IP67 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 63A 63A IP67 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst
Artikel-Nr.:
     262-B415E23
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1107
EAN/GTIN:
     4015394007302
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
CEE-Aufbaugerätestecker 3p 63A 63A IP67 230Vbl 6h Schraubkl rechtw Kst 1107
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
229 - 230 V
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Steckrichtung:
rechtwinklig
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, mennekes aufbaugerätestecker, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 227,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 206,69*
€ 227,86*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 215,28*
€ 229,09*
1
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 229,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 213,84*
€ 235,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.