Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T63mm mech.Schalt EPN515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T63mm mech.Schalt
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T63mm mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-B397E06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EPN515
EAN/GTIN:
     3250612369577
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a hager
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T63mm mech.Schalt EPN515
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
63 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
1800 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1600 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
110 - 110 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais hager, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 19,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 19,55*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 14,66*
€ 20,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,16*
7 Tage
13
€ 6,95*
ab € 14,81*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EPN050
ab € 19,91*
Zubehör
Hager
EPN051
ab € 11,51*
Zubehör
Hager
EPN052
ab € 20,14*
Zubehör
Hager
EPN053
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.