Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1,4TE elektr AP 1S 230VAC 10A 250V R91-100-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1,4TE elektr AP 1S 230VAC 10A 250V
Installationsrelais 1,4TE elektr AP 1S 230VAC 10A 250V
Artikel-Nr.:
     262-B393G08
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     91100430
EAN/GTIN:
     4010312203125
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 1,4TE elektr AP 1S 230VAC 10A 250V R91-100-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
10 A
Breite in Teilungseinheiten:
1.4
Einbautiefe:
32 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
8 A A
Montageart:
Aufputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, industrierelais, eltako impulsrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 17,00*
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,17*
€ 5,46*
ab € 12,93*
€ 17,42*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 13,02*
€ 17,64*
3 Tage
10
€ 4,98*
ab € 13,65*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
91100411
ab € 12,31*
Ähnlich
Eltako
61001601
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.