Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussleitung 1,5m 5x2,5qmm ws 0-70°C Aderendh Kabelschuh HAL5G/2,5A/G1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herdanschlussleitung 1,5m 5x2,5qmm ws 0-70°C Aderendh Kabelschuh HAL5G/2,5A/G1,5M
Artikel-Nr.:
     262-B385H07
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1410203
EAN/GTIN:
     4025221391016
Suchbegriffe:
Herdanschlussleitung
herdanschlussleitung h05vv-f 5x2,5m...
herdanschlussleitung
herdanschlussleitung 1,5m
Herdanschlussleitung 1,5m 5x2,5qmm ws 0-70°C Aderendh Kabelschuh HAL5G/2,5A/G1,5M
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Kabelschuh
Außendurchmesser ca.:
12 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500 - 500 V V
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,70*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 7,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 364,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.