Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdose APUP 5x6qmm Schraubkl IP20 ws 5x 6 mm² 2505110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussdose APUP 5x6qmm Schraubkl IP20 ws 5x 6 mm²
Geräteanschlussdose APUP 5x6qmm Schraubkl IP20 ws 5x 6 mm²
Artikel-Nr.:
     262-B381E66
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2505110
EAN/GTIN:
     4011721048277
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
aufputzdose weiß
Geräteanschlussdose APUP 5x6qmm Schraubkl IP20 ws 5x 6 mm² 2505110
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Klemmen:
5x 6 mm²
Montageart:
Aufputz/Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, abl sursum geräteanschlussdose, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,14*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,27*
3 Tage
177
1
€ 9,45*
ab € 3,17*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,75*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,93*
Zubehör
ABL
2506110
ab € 3,12*
Zubehör
ABL
2505210
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.