Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl VKI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B363A42
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     2228
EAN/GTIN:
     4018241222804
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl VKI
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 10,85*
1 Tag
140
€ 4,98*
ab € 7,77*
€ 10,95*
1 Tag
57
€ 4,99*
ab € 7,87*
€ 11,09*
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 11,17*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.