Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G10q 11W 3000K 1200lm F ws mattiert 110° AC Ø312x212mm 220-240V LEDTUBET9C22EMV11W830G10Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362C72
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854042447
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q
LED-Röhrenlampe G10q 11W 3000K 1200lm F ws mattiert 110° AC Ø312x212mm 220-240V LEDTUBET9C22EMV11W830G10Q
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
110 - 110 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1200 lm
Durchmesser:
312 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
11 - 11 W
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1200 - 1200 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
212 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
51 - 51 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G10q
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, Vorschaltgerät, ledvance vorschaltgerät, leuchtmittel g10q, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 11,35*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 11,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 12,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,27*
1
€ 5,46*
ab € 10,43*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.