Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 11,4W 6500K ws AC 2000lm C mattiert 190° Ø26,7x1060mm LEDTUBET8EMS1050MM11.4W865


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     262-B362C21
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854037559
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 11,4W 6500K ws AC 2000lm C mattiert 190° Ø26,7x1060mm LEDTUBET8EMS1050MM11.4W865
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Durchmesser:
26.7 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Klirrfaktor (THD):
0
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
11.4 - 11.4 W
Lampenlichtausbeute:
175 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2000 - 2000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1060 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
52 - 52 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Vorschaltgerät, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 13,61*
11 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,81*
1 Tag
17
1
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 16,59*
1
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.