Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker Gummi IP44 rechtw sw Schraubkl 919.171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstecker Gummi IP44 rechtw sw Schraubkl
Winkelstecker Gummi IP44 rechtw sw Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B361G25
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.171
EAN/GTIN:
     4016514005918
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Winkelstecker Gummi IP44 rechtw sw Schraubkl 919.171
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Bauform:
Anbaugerätestecker
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, Vollgummi-Winkelstecker, cee-stecker 16a 250v ip44, gummistecker kalthoff, gummistecker schwarz, Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Aufputzgerätestecker, Containergerätestecker, DWD-Gerätestecker, Einbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Schukoanbaugerätestecker, Schukogerätestecker, SCHUKO-Gerätestecker, SCHUKO-Industrie-Gerätestecker, Schutzkontaktanbaugerätestecker, Schutzkontaktgerätestecker, Unterputzgerätestecker, Wandgerätestecker
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 9,55*
2 Tage
65
€ 6,40*
ab € 7,18*
€ 9,57*
1 Tag
58
€ 4,99*
ab € 7,28*
€ 9,70*
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.