Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inselesse 900mm sw A 57dB 621cbmh LED Ø150mm 3st AblUml IH694610S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inselesse 900mm sw A 57dB 621cbmh LED Ø150mm 3st AblUml IH694610S
Artikel-Nr.:
     262-B356D83
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1191120
EAN/GTIN:
     5906006911201
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Inselesse 900mm sw A 57dB 621cbmh LED Ø150mm 3st AblUml IH694610S
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Inselesse
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
900 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
51.2 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
57 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
621 m³/h
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.