Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 1S 20A 230V ws 1TE Aus+Kontrleucht 5TE8101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 1S 20A 230V ws 1TE Aus+Kontrleucht
Ausschalter REG 1S 20A 230V ws 1TE Aus+Kontrleucht
Artikel-Nr.:
     262-B346F79
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
ausschalter
Ausschalter REG 1S 20A 230V ws 1TE Aus+Kontrleucht 5TE8101
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm mm
Farbe der Kalotte:
weiß
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Max. Lampenleistung:
0.35 W W
Mit Signallampe:
ja
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Ausschalter mit Kontrollleuchte
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: siemens ausschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,98*
€ 22,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 22,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,72*
€ 22,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,12*
€ 26,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,39*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,61*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,95*
Zubehör
Siemens
5TG8068
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.