Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter 0-500V digi 1Kl 3,5W AC REG 70x90mm SM501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM501 Elektrogehäusezubehör
Hager SM501 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B344E56
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM501
EAN/GTIN:
     3250615635013
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Voltmeter 0-500V digi 1Kl 3,5W AC REG 70x90mm SM501
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe:
90 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 500 V V
Messsystem:
digital
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
3.5 W W
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, hager voltmeter, Einbaumessgerät, Einbau-Voltmeter, Voltmesser, Voltmeter für Schalttafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 189,19*
€ 225,86*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,83*
€ 228,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 195,68*
€ 234,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,12*
€ 234,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,45*
€ 244,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.