| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B334E19 Herst.-Nr.: 776219 EAN/GTIN: 3245067762196 |
| |
|
| | |
| Applikationsrahmen Kst Creo uws glz ultraweiß LEGRAND776219 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Applikationsrahmen | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | ultraweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, Applikationsrahmen, Applikationssegment, Clip, Dekoreinsatz, Dekorelement für Abdeckungen, Dekorelement für Schalterprogramme, Dekorrahmen, Farbring, Segment, Ziercarre, Zierring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 3,95* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,78* | € 4,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,96* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,97* | € 4,52* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,07* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|