Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system alu Schraubbef 5TG1253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system alu Schraubbef
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system alu Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-B330H27
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1253
EAN/GTIN:
     4001869234113
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte Ant.dose 1f DELTAi-system alu Schraubbef 5TG1253
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Auslassrichtung:
unten
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
0.055 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,84*
€ 9,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 9,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 10,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG2484
ab € 15,99*
Sonstiges
Siemens
5TG2485
ab € 14,00*
Sonstiges
Siemens
5TG25513
ab € 3,18*
Sonstiges
Siemens
5TG25514
ab € 4,80*
Sonstiges
Siemens
5TG25523
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
5TG25525
ab € 9,02*
Sonstiges
Siemens
5TG25524
ab € 9,05*
Sonstiges
Siemens
5TG25533
ab € 8,86*
Sonstiges
Siemens
5TG25543
ab € 13,04*
Sonstiges
Siemens
5TG25553
ab € 19,27*
Sonstiges
Siemens
5TG11111
ab € 3,57*
Sonstiges
Siemens
5TG11121
ab € 5,75*
Sonstiges
Siemens
5TG11161
ab € 6,65*
Sonstiges
Siemens
5TG11131
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
5TG11141
ab € 14,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.