Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Glimmlampe 230V 0,018mA Schalter 5TG7321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steck-Glimmlampe 230V 0,018mA Schalter
Steck-Glimmlampe 230V 0,018mA Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B330B35
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG7321
EAN/GTIN:
     4001869047515
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Glimmlampe
Schutzschalter
Steck-Glimmlampe 230V 0,018mA Schalter 5TG7321
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0.000018 A A
Nennstromaufnahme:
0.018 mA
Weitere Suchbegriffe: drucktaster siemens, schutzschalter, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,91*
€ 4,36*
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,36*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.