| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B324B98 Herst.-Nr.: LS981O EAN/GTIN: 4011377350557 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen 1f or mt LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS981O Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Breite: | 81 mm | Einbaubreite: | 70 mm | Einbauhöhe: | 70 mm | Farbe: | orange | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 81 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | RAL-Nummer (ähnlich): | 2004 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 11 mm | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 5,10* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 5,37* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,59* | € 5,49* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,64* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|