Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B324A09 Herst.-Nr.: CD565-2WW EAN/GTIN: 4011377045903 |
| |
|
| | |
| Potenzialausgleichsdose CD UP Steckd 2f aws glz CD565-2WW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | alpinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelpotenzialausgleich, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,17* | € 24,84* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,94* | € 26,13* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,10* | € 26,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,19* | € 27,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,48* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|