Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter-Symbol all leicht ws 33L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter-Symbol all leicht ws
Schalter-Symbol all leicht ws
Artikel-Nr.:
     262-B323I72
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     33L
EAN/GTIN:
     4011377250802
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bezeichnungsmaterial
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schalter-Symbol all leicht ws 33L
Weitere Informationen:
Aufdruck:
leicht
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol Licht
Ausführung:
Symbole
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Symbole für Wippen, Taster Wippe, Wippe, aufputzschalter ip44, schalterabdeckung, Beschriftungsbogen, Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeld-Bogen, Beschriftungsschild, Beschriftungssoftware, Bezeichnungsmaterial für Schalterprogramm, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschild für Relais, Bezeichnungssystem, Einklemm-Beschriftungsfeld, Einlegeset, Einsteckstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Ersatzsymbol, Etikett, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Namensschild, Plakette, Schaltersymbol, Schildträger, Schriftfeld, Schriftfeldeinlage, Schutzstreifen, Symbol, Symbol-Folie, Symbolfolie für Lichtsignal, Tastersymbol, Türschild, Wippensymbol, Ziffernschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,74771*
€ 1,25771*
5 Tage
27
1
€ 6,40*
ab € 0,75126*
€ 1,27126*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
33KWW
ab € 0,74771*
Ähnlich
Jung
33KLAR
ab € 0,73771*
Ähnlich
Jung
33LWW
ab € 0,74771*
Ähnlich
Jung
33NR
ab € 0,73771*
Ähnlich
Jung
33T
ab € 0,73771*
Ähnlich
Jung
33TWW
ab € 0,73771*
Ähnlich
Jung
33O
ab € 0,74771*
Ähnlich
Jung
33K
ab € 0,74771*
Ähnlich
Jung
33GN
ab € 0,74771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.