Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B323H31 Herst.-Nr.: 533U EAN/GTIN: 4011377273306 |
| |
|
| | |
| Wipptaster-Modul 1W UP IP20 533U Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Aufdruck: | ohne | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl: | 1 | Schlagfestigkeit: | IK00 | Wirkprinzip: | elektromechanisch | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wipptaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,71* | € 7,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 7,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,84* | € 7,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 8,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 6,11* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|