Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2S UP m.Bel IP20 535U5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG Schalter & Taster Lichtschalter Aluminium
JUNG Schalter & Taster Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B323G22
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     535U5
EAN/GTIN:
     4011377262652
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Glimmlampe
Wipptaster-Modul 2S UP m.Bel IP20 535U5
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, wippentaster 2 schließer, glimmlampe, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,56*
€ 18,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,03*
€ 18,75*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 13,21*
€ 19,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,11*
€ 19,25*
4 Tage
16
€ 6,95*
ab € 13,17*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.