| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B322G09 Herst.-Nr.: 12BR EAN/GTIN: 4011377216006 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung br CD500 br LtgsEinf Kanalschieb RAL8022 12BR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kanalschieber | Farbe: | braun | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 8022 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanaleinführung, Leitungseinführung, kabelkanal jung, leitungseinführung, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,61* | € 0,92* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 1,04* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,09* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,12* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|