Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD071BWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD071BWW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG CD071BWW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B322B91
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD071BWW
EAN/GTIN:
     4011377853607
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Klinik Abdeckung aws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte CD071BWW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 12,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,87*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 14,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 14,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
071B
€ 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.